Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfolienzuschnitt 1200mmx1600mm 25 µm transparent 250St/Ro.lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-11831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 25my
flachfolie
Palettendeckblätter glatt LDPE • Rollenware, perforiert für den schnellen Einsatz - einfach gewünschte Länge abtrennen - fertig • LDPE-Folie - voll recyclebar - umwelt- und ressourcenschonend • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln • Auf Wunsch auch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Auch farbig bzw. mit individuellem Druck lieferbar • Schützt die Oberseite der Palettenladung vor Feuchtigkeit, Schmutz und leichten Beschädigungen
Weitere Informationen:
Stärke:
25 µm
Breite:
120 cm
Länge:
160 cm
Farbe:
transparent
Folie:
LDPE | PE
Inhalt:
250 St/Ro
Produkteigenschaften:
lebensmittelecht | perforiert
Weitere Suchbegriffe: Abdeckblätter, PEPalettenabdeckfolien, PE-Palettenabdeckfolien, Palettenabdeckblätter, Palettenblätter, Abdeckfolien, Abdeckblatt, Palettendeckblätter, Palettenabdeckung, Palettenabdeckfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19496*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,25496*
€ 0,3034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24496*
€ 0,2915
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,23496*
€ 0,2796
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,22496*
€ 0,2677
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,21496*
€ 0,2558
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,19496*
€ 0,232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.