Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltenhaube LDPE 1250 + 850 x 1000 mm, 30 µ, lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
LDPE Seitenfaltensäcke transparent lebensmittelecht • Rundumschutz vor Staub, Feuchtigkeit und Kratzern • 100 % PE - voll recyclingfähig • Schnell und einfach einzusetzen, um Kartonagen und Boxen auszufüllen, Palettenladungen abzudecken oder Ähnliches • Lebensmittelecht, somit auch zum Abdecken von oder Befüllen mit zum Beispiel Obst, Gemüse etc. geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
30 µm
Folie:
LDPE
Farbe:
transparent
Nachhaltigkeit:
100 % Polyethylen | recycelbar
Breite:
1250 mm
Seitenfalte:
850 mm
Länge:
1000 mm
Fassungsvermögen max.:
1000 l
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltenhaube, Seitenfaltensack, 30my plastiksack, seitenfaltenhaube, seitenfaltensack ldpe, Säcke, Seitenfaltensäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6462*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8462*
€ 1,00698
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8362*
€ 0,99508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8162*
€ 0,97128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7862*
€ 0,93558
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6462*
€ 0,76898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.