Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI Grip-Star Beutel LDPE B x L 150 x 200 mm, 100 µ, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-16140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzbeutel
VCI-Beutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
VCI-Druckverschluss Beutel • VCI-Beutel schützen empfindliche Metallteile vor Korrosionsschäden • Umweltfreundlich, da mehrweg- und recyclingfähig sowie biologisch abzubauende organische Inhibitoren • Risikolos für Mensch und Umwelt - VCI tritt nicht nach außen, nitritfrei • Druckverschluss für das einfache und schnelle Verschließen und Öffnen ohne Hilfsmittel
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel | VCI-Korossionsschutzbeutel
Stärke:
100 µm
Produkteigenschaften:
wiederverschließbar
Verschlussart:
Druckverschluss
Folie:
LDPE | PE
Farbe:
grün
Nachhaltigkeit:
100 % recyclebar
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 150 x 200 mm, pe-beutel wiederverschließbar, pe-beutel, GRIPStar, RuckZuckbeutel, ZippBeutel, Schnellverschlussbeutel, Minigrip, GRIP-Star, Zipp-Beutel, Beutel mit Schnellverscluss, Wiederverschlussbeutel, Ruck-Zuckbeutel, ZIPBeutel, minigripp, verschluss, Beutel, Zipperbeutel, minigrippbeutel, ZIP-Beutel, minigripbeutel, Plastikbeutel, Verschlussbeutel, Druckverschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23199*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,28199*
€ 0,33557
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,27199*
€ 0,32367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,26199*
€ 0,31177
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,25199*
€ 0,29987
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,23199*
€ 0,27607
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.