Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz 50-100 mm 100 m rot FWD 100 Spenderbox


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-24620
Hersteller:
     Novanet Kunststoff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
oberflächenschutznetz 50-100 mm, 10...
Oberflächenschutznetz in Spendebox • Lässt sich leicht überstülpen • Unempfindlich gegenüber Öl, Nässe oder Fett • Passt sich leicht der Form an • Verletzungsgefahren werden reduziert • Dank ihrer Dehnfähigkeit sitzen die Schutznetze fest und rutschsicher
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
rot
Hersteller:
Novanet Kunststoff
Marke::
Novanet Kunststoff
Duchrmesser:
50-100 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, kunststoff-schutznetz rot, Schutznetze, Schutznetz, OberflächenSchutznetze, OberflächenschuztNetze, Schutznetzschlauch, Oberflächen-Schutznetze, Oberflächenschuzt-Netze, Produktschutznetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,977*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,227*
€ 1,46013
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,217*
€ 1,44823
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,167*
€ 1,38873
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,977*
€ 1,16263
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
121001.02
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.