Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfolie LDPE, transparent, B x L 1000 mm x 500 m, 50 µ, lebensmittelecht


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-53062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 my
flachfolie
LDPE Flachfolie lebensmittelecht • Zum Auslegen oder Abdecken • Bietet Schutz gegen Feuchtigkeit, Staub, Schmutz oder Farbe • Lebensmittelecht - optimal, um Lebensmittel-Ladungen bei Lagerung und Transport zu schützen • Aus strapazierfähiger LDPE Flachfolie (Low Density Polyethylen)
Weitere Informationen:
Länge:
500 m
Stärke:
50 µm
Produkteigenschaften:
lebensmittelecht
Folie:
LDPE | PE
Farbe:
transparent
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: PEAbdeckfolien, PEHandwerkerfolien, ldpe abdeckfolien, ldpe Handwerkerfolien, LDPE Renovierungsfolien, LDPE Baufolien, PE-Abdeckfolien, PE-Handwerkerfolien, PEBaufolien, ldpe ausrollfolien, PE-Baufolien, Abdeckfolien, Baufolien, Schutzfolien, Flachfolien, Folienrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,188*
  
Preis gilt ab 250.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 m²
€ 0,228*
€ 0,27132
pro m²
ab 2500 m²
€ 0,218*
€ 0,25942
pro m²
ab 5000 m²
€ 0,208*
€ 0,24752
pro m²
ab 250000 m²
€ 0,188*
€ 0,22372
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 0,188*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,2105*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,188*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.