Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfolie LDPE, tansluzent, B x L 2000 mm x 50 m, 150 µ, mind. 50 % Regenerat


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     847V-53146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie
LDPE Flachfolie transluzent • Preisattraktiver Schutz gegen Feuchtigkeit, Staub, Schmutz oder Farbe • Die Flachfolie ist schnell verlegt • Auf Wunsch auch farbig bzw. mit individuellem Druck • Strapazierfähig, für starke Beanspruchungen bei Bau-, Handwerks-, Renovierungsarbeiten geeignet • Auf Wunsch auch in anderen Stärken (bis 400 µm) und Breiten sowie in Öko-Qualität lieferbar • Transluzente Oberfläche - blickdicht aber lichtdurchlässig
Weitere Informationen:
Folie:
LDPE | PE
Farbe:
transluzent
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Breite:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: flachfolie 150my, PE-Handwerkerfolien, Renovierungsfolien undurchsichtig, PE-Baufolien, transluzente Abdeckfolien, transluzente Handwerkerfolien, Handwerkerfolien transluzent, Ausrollfolien transluzent, Handwerkerfolien milchig, Ausrollfolien undurchsichtig, Ausrollfolien milchig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4486*
  
Preis gilt ab 300.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 m²
€ 0,5886*
€ 0,70043
pro m²
ab 500 m²
€ 0,5586*
€ 0,66473
pro m²
ab 1000 m²
€ 0,5386*
€ 0,64093
pro m²
ab 2000 m²
€ 0,5186*
€ 0,61713
pro m²
ab 300000 m²
€ 0,4486*
€ 0,53383
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.