Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfolienzuschnitt 1300mmx1700mm 35 µm transparent 250St/Ro.lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-53190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie
Palettendeckblätter glatt LDPE • Rollenware, perforiert für den schnellen Einsatz - einfach gewünschte Länge abtrennen - fertig • LDPE-Folie - voll recyclebar - umwelt- und ressourcenschonend • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln • Auf Wunsch auch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Auch farbig bzw. mit individuellem Druck lieferbar • Schützt die Oberseite der Palettenladung vor Feuchtigkeit, Schmutz und leichten Beschädigungen
Weitere Informationen:
Breite:
130 cm
Länge:
170 cm
Farbe:
transparent
Folie:
LDPE | PE
Inhalt:
250 St/Ro
Produkteigenschaften:
lebensmittelecht | perforiert
Stärke:
35 µm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckblätter, PEPalettenabdeckfolien, PE-Palettenabdeckfolien, Palettenabdeckblätter, Palettenblätter, Abdeckfolien, Abdeckblatt, Palettendeckblätter, Palettenabdeckung, Palettenabdeckfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25534*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,32534*
€ 0,38715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31534*
€ 0,37525
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,29534*
€ 0,35145
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,25534*
€ 0,30385
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.