Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelschutzdreieck ,Warndruck"nicht stapeln", 200x100mm, selbstklebend, 3St/VE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8117696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bitte nicht stapeln
Stapelschutz
Stapelschutzdreieck
bitte nicht stapeln
"Nicht Stapeln" - Paletten-Stapelschutzdreieck • Aufdruck in zwei Sprachen (Deutsch/Englisch) für die internationale Logistik • Durch die Klebeschicht einfach und gut sichtbar oben auf der Palette anzubringen • Stranglänge 600mm, 2 Perforationen bei 200 und 400 mm zum Trennen, ergibt 3 Stapelschutzecken • Vermeidet Transportschäden und sichert das Packgut
Weitere Informationen:
Palettensicherung Typ:
Stapelschutz
Nachhaltigkeit:
nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Palettenhütchen, Stapelhütchen, Hütchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,714*
  
Preis gilt ab 15.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2,674*
€ 3,18206
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,334*
€ 2,77746
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,284*
€ 2,71796
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,254*
€ 2,68226
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,154*
€ 2,56326
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,714*
€ 2,03966
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.