Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Stapelscheibe schwach kleb. 23 x 24 x 5 mm. 5200 St auf Rolle gestanzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8182060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korkplättchen
Kork-Stapelscheiben schwach haftend • Auch geeignet zum Kleben auf Kunststoffen, Metallen und lackierten Oberflächen • Stoßdämpfend und rutschhemmend für optimale Sicherheit • Sehr gute Stauchhärte, mit hohem Druck belastbar • Problemlos entfernbar, da einseitig nur schwach klebend
Weitere Informationen:
Inhalt:
5200 St/Ro
Material:
Kork
Länge:
23 mm
Breite:
24 mm
Stärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Zwischeneinlage Kork, Rolle - Kork-Stapelscheibe, Korkscheiben, Zwischenlagen, glas stapelhilfe, glasplättchen, glaszwischenlagen, glasstapelhilfe, fensterplätchen, korkstapelscheiben, glasschutz, Zwischenlage, Lagenpapiere, Lagen, Rutschschutz, Stroßschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0198*
  
Preis gilt ab 2.600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5200 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 10400 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 26000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 52000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 2600000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.