Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIP 12 MIT 10M KERNMANTELSEIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRIP 12 MIT 10M KERNMANTELSEIL
GRIP 12 MIT 10M KERNMANTELSEIL
Artikel-Nr.:
     8492-1761110
Hersteller:
     Teufelberger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365008276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungsleine
Rettungsseil
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Das GRIP 12 begleitet den Benutzer beim Auf- und Absteigen und im Falle des Absturzes blockiert es am Seil und fängt den Anwender sicher auf. Durch das neue halbstatische Seil TUTOR XG 12 mm wird ein wesentlich geringerer Sturzfreiraum benötigt. Das GRIP12 ist für ein maximales Benutzergewicht von 140 kg zugelassen.

Durch den Bandfalldämpfer am Gerät kann es wahlweise an der Brust- oder Rückenöse angeschlagen werden. Das GRIP 12 kann auch als Rückhaltesystem bei waagrechten Anwendungen verwendet werden. Das mitlaufende Auffanggerät ist ein fertig-konfektioniertes System und erfordert somit keine zusätzlichen Bauteile.

Merkmale
Auffanggerät aus Edelstahl
Drehwirbel am Auffanggerät
Kernmantelseil mit geringer Dehnung, TUTOR XG 12 mm
Croc-Karabiner Stahl am oberen Seilende fest eingenäht
Seilendknoten am unteren Seilende
Bandfalldämpfer im schwarzem Schrumpfschlauch mit Croc-Karabiner Stahl fest eingebaut
Individuelle Länge erhältlich
Max. Nennlast: 140 kg
Weitere Informationen:
Norm:
EN 353-2
HS-code [Harmonized System code]:
63079098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 278.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,97*
€ 323,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,08*
€ 319,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,87*
€ 305,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.