Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertier-Briefumschläge Kompakt, nassklebend, mit Fenster, 80 g/m², 120x235 mm, weiß, 1000 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100008687
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100008687
EAN/GTIN:
     4011211013242
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Kuvertier-Briefumschläge Kompakt, nassklebend, mit Fenster, 80 g/m², 120x235 mm, weiß, 1000 Stück

Mit außen liegender Seitenklappe. Klappe an der langen Seite. Fertigung ausschließlich aus Qualitätspapieren. Fenster aus Pergamin oder Polystyrolfolie – besonders klar und gut maschinenlesbar, gleichwohl problemlos zu entsorgen und umweltgerecht. „Made in Germany“ aus modernster Produktion mit Qualitätssicherung. Entsprechend DIN-Norm für eine problemlose Verarbeitung. Für unsere Kuvertierhüllen kommt ausschließlich besonders strapazierfähiges Spezial-Briefumschlagpapier zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
120 x 235 mm
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Innendruck und außenliegender Seitenklappe

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Kompaktbriefumschlag, Kompaktumschlag, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, kuvertierhülle mit fenster weiß, kuvertierhülle mit fenster, kuvertierhülle 80g, Papierkuverts, Briefkuverts, Standard Briefumschläge, Papierumschläge, Brief, Versandtaschen, Inapa Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,02986* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 35,33*
€ 42,04
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 34,23*
€ 40,73
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 31,74*
€ 37,77
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 31,05*
€ 36,95
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 29,86*
€ 35,53
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100008688
ab € 25,03*
Ähnlich
Inapa
2100008691
ab € 71,79*
Ähnlich
Inapa
2100008694
ab € 30,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.