Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutel, braun, 120 g/m², mit Falte und Klotzboden, 120 x 305 x 50 mm, 250 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100010442
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     2100010442
EAN/GTIN:
     40040703572709
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche

Musterbeutel, braun, 120 g/m², mit Falte und Klotzboden, 120 x 305 x 50 mm, 250 Stück

Musterbeutel zum Lagern und Versenden.
Die Musterbeutel aus braunem Natronpapier sind mit den Klammern bequem und einfach zu verschließen.

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Format:
120 × 305 × 50 mm
Farbe:
braun
Ausrüstung:
Falte und Koltzboden | Seitenfalte 50 mm
Verschlussart:
ungummiert mit Lochung
Klappenart:
mit Lochung
Verpackungsgröße:
250 Stück
Fensterumschlag:
nein
Länge:
305 mm
Grammatur:
120 g/m²
Breite:
120 mm

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Musterbeutel, Musterfaltenbeutel, Mustersack, Warenprobesack, falten-versandtaschen braun, falten versandtaschen, faltentasche 50mm, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Lohnbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 2.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 250 Stück (ab € 0,07716* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 24,47*
€ 29,12
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 23,60*
€ 28,08
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.