Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa Müllsack/Gartenabfallsack Secolan 120l mit Zugband – reißfest, belastbar, 100% recyclingfähig – 18 Rollen x 10 Säcke


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-9100000107
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     9100000107
EAN/GTIN:
     4260123533663
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack

inapa Müllsack/Gartenabfallsack Secolan 120l mit Zugband – reißfest, belastbar, 100% recyclingfähig – 18 Rollen x 10 Säcke

Secolan Schwerlast-Abfallsäcke mit Zugband - durch die Herstellung der Folien aus 100% Recycling-Polyethylen schließt sich nicht nur der Wertstoffkreislauf, sondern man spart auch noch 55% CO2-Ausstoß gegenüber dem Einsatz von Neuwaren-Folien gleicher Stärken. Somit hat sich die Marke die Auszeichnung des Blauen Engel wirklich verdient.
Weitere Informationen:
Maße:
700 × (1000 + 50) mm
Farbe:
blau/schwarz
Zertifizierung:
blauer Engel
Verpackungsgröße:
18 Rollen
Größe:
120 Liter
Folienstärke:
35 mµ

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, Schwergutsack, Schwerlastsack, gartenabfallsack 120 l, garten sack, Abfallsäcke, Abfall, Müll, Sack, Eimer, Beutel, COEX, LDPE, blauer Engel, Reißfest, Dehnbarkeit, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüten, Mülleimerbeutel, Restmüllsack, Wertstoffsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,49*
  
Preis gilt ab 1.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 18 Rollen (ab € 3,36056* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 78,27*
€ 93,14
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 77,67*
€ 92,43
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 75,02*
€ 89,27
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 72,19*
€ 85,91
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 60,49*
€ 71,98
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
9100000000
ab € 58,14*
Ähnlich
Inapa
9100000778
ab € 60,06*
Ähnlich
Inapa
9100000779
ab € 63,47*
Ähnlich
Inapa
9100000780
ab € 57,12*
Ähnlich
Inapa
9100000106
ab € 68,82*
Ähnlich
Inapa
9100000108
ab € 61,37*
Ähnlich
Inapa
9100000669
ab € 61,41*
Ähnlich
Inapa
113788
ab € 41,00*
Ähnlich
Inapa
9100000438
ab € 45,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.