Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Trennscheibe Granit Marmor TS Bündigscheibe Ø 125 mm mit M14-Bündigflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant Trennscheibe Granit Marmor TS Bündigscheibe Ø 125 mm mit M14-Bündigflansch
Diamant Trennscheibe Granit Marmor TS Bündigscheibe Ø 125 mm mit M14-Bündigflansch
Diamant Trennscheibe Granit Marmor TS Bündigscheibe Ø 125 mm mit M14-Bündigflansch
Artikel-Nr.:
     8580-1336266125
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     1336266125
EAN/GTIN:
     4260211565378
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 125mm

Diamant Trennscheibe Granit-Marmor TS zum Trennen, Schleifen, Kanten brechen und bündig Schneiden

Anwendungsbereich:

  • Granit
  • Naturstein
  • Kunststein
  • Marmor
  • Klinker,
  • Ziegel
  • Beton 

Einsatz:

  • Winkelschleifer

Eigenschaften:

  • geschlossener Turboschneidrand
  • M14-Bündigflansch-Aufnahme
  • Segmenthöhe 10 mm/25 mm (bei 230 mm Scheibendurchmesser)
  • spezielle Trennscheibe zum Trennen, Schleifen, Kanten brechen und bündig Schneiden 


Bei uns erhalten Sie ausschließlich Diamantwerkzeuge von Qualitätsherstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren.

Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTEC
1336266115
ab € 32,60*
Zubehör
BTEC
1336266230
ab € 76,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.