Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X Rocker Nintendo® Super Mario™ Gaming-Bett Farbe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X Rocker Nintendo® Super Mario™ Gaming-Bett Farbe blau
X Rocker Nintendo® Super Mario™ Gaming-Bett Farbe blau
Artikel-Nr.:
     8580-18280044949
Hersteller:
     X Rocker
Herst.-Nr.:
     18280044949
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bett
Betten
Bettgestell
Doppelbett

X Rocker Nintendo® Super Mario™ Gaming-Bett


Nintendo Design: Das coole X Rocker Gaming Bett
zeigt Mario & Luigi aus dem Nintendo® Videospiel
Universum
Inklusive Lattenrost: Das Super Mario™ Gaming Bett
wird mit einem Lattenrost zum Zusammenbauen
ausgeliefert
Größe: Das Gaming Bett ist für Kinder ab 3 Jahren
geeignet und bietet Platz für eine 90 x 190 cm
Matratze (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kunstleder: Das X Rocker Bett ist mit Kunstleder
überzogen und bietet somit einen coolen Look und
lässt sich einfach reinigen
Lizenziert: Das Kinderbett ist ein offiziell lizenziertes
Super Mario™ Produkt und entspricht den hohen
Nintendo® Qualitätsstandards


Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren

Weitere Suchbegriffe: Wasserbett, bett 90cmx200cm, bett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,79*
€ 274,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,33*
€ 259,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.