Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006005-2Z SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e871d.jpg
0901d196808e871d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006005-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6005-2Z
EAN/GTIN:
     7316570646443
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 47 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 05 Breite B: 12 mm Innendurchmesser d: 25 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Grenzdrehzahl min-1: 16000 Referenzdrehzahl min-1: 32000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 6,55 kN r min: 0,6 mm Tragzahlen dynamisch: 11,9 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,275 kN Schultermaß d1: 32 mm Schultermaß D1: 42,2 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Käfigwerkstoff: Stahlblech Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,275 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
16000
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
32000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
32 mm
Schultermaß D1:
42,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
11,9 kN
Tragzahlen statisch:
6,55 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6005-2Z, 1006005-2Z
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
798
10
€ 4,90*
ab € 2,13*
€ 2,85*
1 Tag
193
1
€ 8,90*
ab € 2,17*
€ 3,00*
2 Tage
196
1
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,07*
1 Tag
2997
1
€ 4,90*
ab € 2,54*
€ 3,49*
6 Tage
16943
1
€ 10,00*
ab € 2,59*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 839,91*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,13*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.