Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006006-2Z SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e871d.jpg
0901d196808e871d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006006-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6006-2Z
EAN/GTIN:
     7316571408835
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
skf rillenkugellager einreihig inne...
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 55 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 06 Breite B: 13 mm Innendurchmesser d: 30 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 28000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 8,3 kN Tragzahlen dynamisch: 13,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,355 kN Schultermaß d1: 38,2 mm Schultermaß D1: 49 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Grenzdrehzahl min-1: 14000 r min: 1 mm Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
55 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
13 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,355 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
14000
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
28000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
38,2 mm
Schultermaß D1:
49 mm
Tragzahlen dynamisch:
13,8 kN
Tragzahlen statisch:
8,3 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6006-2Z, 1006006-2Z
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1976
10
€ 4,90*
ab € 2,06*
€ 2,77*
1 Tag
50
1
€ 8,90*
ab € 2,78*
€ 3,84*
2 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,97*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 4,63*
4 Tage
4386
1
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,06* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,13*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.