| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-200TKRS 21 Herst.-Nr.: TKRS 21 EAN/GTIN: 7316579205702 |
| | |
|
| | |
| • Hohe Leuchtkraft dank sieben ultraheller LEDs • Mehrzeiliges TFT-Display mit Hintergrundbeleuchtung Technische Eigenschaften: Messgenauigkeit: ±0,02 %, mindestens jedoch ± 1 Stelle (±0,025 µs) Abmessungen Gerät: 225 × 78 × 50 mm mm Abmessungen B × T × H: 260 x 180 x 85 mm Blitzenergie: > 6 200 Lux bei 3° Blitzdauer und 0,3 m (12 in.) Entfernung Helligkeit: einstellbar, 0,2°–5,0° Display: Mehrzeiliges TFT mit Hintergrundbeleuchtung Stromquelle: 3 AA Batterien (im Lieferumfang) Leerlaufzeit: Mehrzeiliges TFT mit Hintergrundbeleuchtung Batterielaufzeit: ca. 3 Std. bei 1° (Display-Helligkeit 100 %) ca. 6 Std. 45 Min. bei 0,2° (Display-Helligkeit 20%) Weitere Informationen: | | Abmessungen B × T × H: | 260 x 180 x 85 mm | Abmessungen Gerät: | 225 × 78 × 50 mm mm | Batterielaufzeit: | ca. 3 Std. bei 1° (Display-Helligkeit 100 %) ca. 6 Std. 45 Min. bei 0,2° (Display-Helligkeit 20%) | Blitzenergie: | > 6 200 Lux bei 3° Blitzdauer und 0,3 m (12 in.) Entfernung | Display: | Mehrzeiliges TFT mit Hintergrundbeleuchtung | Helligkeit: | einstellbar, 0,2°–5,0° | Leerlaufzeit: | Mehrzeiliges TFT mit Hintergrundbeleuchtung | Messgenauigkeit: | ±0,02 %, mindestens jedoch ± 1 Stelle (±0,025 µs) | Stromquelle: | 3 AA Batterien (im Lieferumfang) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TKRS 21, 200TKRS 21 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 712,51* | € 823,85* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 754,24* | € 847,89* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 754,26* | € 847,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|