Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN05-60X70X7,2 Nutring symmetrisch NBR 90 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
498a059c3828b170d55fc444bd93af58_600_600
498a059c3828b170d55fc444bd93af58_600_600
3d3163a45df8f01f1be4592373432f19_600_600
3a437ed3691d0ece19d30ac76595e0a7_600_600
576184adff524d02fb6dcf88a0bdee92_600_600
6b7d0245ddf61f18c153032fa0adbda4_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN05-60X70X7,2
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67188478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Werkstoff: NBR Shorehärte: 90 Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Außendurchmesser D: 70 mm Breite: 7,2 mm Ausführung: symmetrisch Bauart: SN 05 Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 70 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
70 mm
Bauart:
SN 05
Breite:
7,2 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
60 mm
Shorehärte:
90
Stärke s:
70 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Werkstoff:
NBR
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Hydraulik-Kolbendichtung, Kolbendichtung, Hydraulik-Stangendichtung, Stangendichtung, Nutring, 60x70x7,2 stangendichtung, 0-ring, 0-ring nbr, EINFACHWIRKEND, 67188478, STANGENDICHTUNG, SN05-60X70X7,2, SYMMETRISCH, 291SN05-60X70X7,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,6417*
€ 7,90362
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,3517*
€ 7,55852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1817*
€ 7,35622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,0717*
€ 7,22532
pro Stück
ab 170 Stück
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Stück
ab 260 Stück
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.