Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN21-12X20X5 Nutring symmetrisch NBR 90 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c69456763aca23dec1c31824dbee5a_600_600
c0c69456763aca23dec1c31824dbee5a_600_600
5c98e6a291968c5372129e3f4224b246_600_600
50b45516413063eac8767806f889bb39_600_600
3af6db87f2fc192fd2af2bcf40eb24fb_600_600
1cda0cb3afcfa3ab072de6ca95ab45db_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN21-12X20X5
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67188250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Bauart: SN 21 Breite: 5 mm Werkstoff: NBR Shorehärte: 90 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Außendurchmesser D: 20 mm Innendurchmesser d: 12 mm Stärke s: 20 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
20 mm
Bauart:
SN 21
Breite:
5 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
12 mm
Shorehärte:
90
Stärke s:
20 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
NBR
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Hydraulik-Kolbendichtung, Kolbendichtung, Hydraulik-Stangendichtung, Stangendichtung, Nutring, nutring 12x20x5 nbr, 0-ring, 0-ring nbr, 291SN21-12X20X5, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, SN21-12X20X5, SYMMETRISCH, 67188250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,7967*
€ 4,51807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7467*
€ 4,45857
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.