Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN25-32X40X6 Nutring symmetrisch TPU 95 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42d952dc300a86b5922a115e49f1d535_600_600
42d952dc300a86b5922a115e49f1d535_600_600
d3a9ac13bbe017e67279121c7e6877d5_600_600
b064f241200b1293690faea293cfc13e_600_600
80e5b8a08880b163ef5ceb22fd0bd8a3_600_600
8c3dd11d396a1764f0448c03f1d87485_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN25-32X40X6
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67066311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Bauart: SN 25 Innendurchmesser d: 32 mm Werkstoff: TPU Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Breite: 6 mm Shorehärte: 95 Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Außendurchmesser D: 40 mm Stärke s: 40 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
40 mm
Bauart:
SN 25
Breite:
6 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
32 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
40 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: Nutring, nutring 32x40x5,5, hydraulik kolbendichtung, hydraulik-kolbendichtung 32x24x6, 67066311, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, SYMMETRISCH, 291SN25-32X40X6, SN25-32X40X6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7623*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3323*
€ 2,77544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3223*
€ 2,76354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2523*
€ 2,68024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2023*
€ 2,62074
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1423*
€ 2,54934
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,1223*
€ 2,52554
pro Stück
ab 490 Stück
€ 2,1123*
€ 2,51364
pro Stück
ab 730 Stück
€ 2,1023*
€ 2,50174
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7623*
€ 2,09714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.