Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN25-6X15X8 Nutring symmetrisch TPU 95 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42d952dc300a86b5922a115e49f1d535_600_600
42d952dc300a86b5922a115e49f1d535_600_600
d3a9ac13bbe017e67279121c7e6877d5_600_600
b064f241200b1293690faea293cfc13e_600_600
80e5b8a08880b163ef5ceb22fd0bd8a3_600_600
8c3dd11d396a1764f0448c03f1d87485_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN25-6X15X8
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67014437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Außendurchmesser D: 15 mm Bauart: SN 25 Breite: 8 mm Innendurchmesser d: 6 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 15 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
15 mm
Bauart:
SN 25
Breite:
8 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
6 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
15 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Hydraulik-Kolbendichtung, Kolbendichtung, Hydraulik-Stangendichtung, Stangendichtung, Nutring, nutring 6x15x5, 0-ring, nullring 6x112, SYMMETRISCH, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, SN25-6X15X8, 291SN25-6X15X8, 67014437
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,742*
€ 4,45298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,692*
€ 4,39348
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,602*
€ 4,28638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,512*
€ 4,17928
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,392*
€ 4,03648
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 270 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 820 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.