| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-420OKS 2611/500ML Herst.-Nr.: 1134450177 EAN/GTIN: 4038127601585 |
| | | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Eigenschaften: Lebensmittelfreundlich Verwendung: Universalreiniger Gebindeart: Spray Gebindegröße: 500ml Farbe: farblos Weitere Informationen: | | Eigenschaften: | Lebensmittelfreundlich | Farbe: | farblos | Gebindeart: | Spray | Gebindegröße: | 500ml | Verwendung: | Universalreiniger | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Elektronikspray, Kontakt-Reiniger, Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, oks universalreiniger 500 ml, kontakt reiniger, kontaktreiniger oks, 420OKS 2611/500ML, OKS 2611/500ML, 1134450177 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,69* | € 13,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,64* | € 13,42* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,36* | € 14,36* | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,72* | € 14,47* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 10,95* | € 14,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|