Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550B161 18.0 HSS-E Maschinen Reibahle MK DIN 208 B H7 Blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B161_ANGLE.JPG
B161_ANGLE.JPG
B161_DIM.jpg
B161_SIDE.JPG
DORMER_RED.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550B161 18.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     B16118.0
EAN/GTIN:
     7320760049839
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: DIN 208 Beschichtung: Unbeschichtet Erreichbare Lochtoleranz: H7 Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 219 mm Grundkörperlänge - Metrisch (LB): 139 mm Hauptnutzungsbereich: Reaming Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS-E Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 332.3 G Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Schaft: Morsekegelschaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 18 mm Schneidenanzahl: 8 Schneidrichtung: Rechts Spanngrößencode Maschine: MK 2 Spannutlänge - Metrisch (LCF): 56 mm
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
DIN 208
Beschichtung:
Unbeschichtet
Erreichbare Lochtoleranz:
H7
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
219 mm
Grundkörperlänge - Metrisch (LB):
139 mm
Hauptnutzungsbereich:
Reaming
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS-E
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
332.3 G
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Schaft:
Morsekegelschaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
18 mm
Schneidenanzahl:
8
Schneidrichtung:
Rechts
Spanngrößencode Maschine:
MK 2
Spannutlänge - Metrisch (LCF):
56 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,82*
€ 77,54*
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 63,00*
€ 78,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,25*
€ 78,78*
4 Tage
11
€ 5,50*
ab € 65,12*
€ 80,97*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 65,06*
€ 81,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.