Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550B170 8.05 HSS-E Maschinen Reibahle Zyl. 0,01mm steigend DIN212BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B170_ANGLE.JPG
B170_ANGLE.JPG
B170_DIM.jpg
B170_SIDE.JPG
DORMER_RED.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550B170 8.05
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     B1708.05
EAN/GTIN:
     7320760136812
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: DIN 212 Beschichtung: Unbeschichtet Erreichbare Lochtoleranz: 0.95-5.50mm 0,+0.004 5.51-12.0mm 0,+0.005 Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 117 mm Grundkörperlänge - Metrisch (LB): 75 mm Hauptnutzungsbereich: Reaming Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS-E Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 39.5 G Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Schaft: Zylinderschaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 8.05 mm Schneidenanzahl: 6 Schneidrichtung: Rechts Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 8 mm Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: h9 Spannutlänge - Metrisch (LCF): 33 mm
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
DIN 212
Beschichtung:
Unbeschichtet
Erreichbare Lochtoleranz:
0.95-5.50mm 0,+0.004 5.51-12.0mm 0,+0.005
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
117 mm
Grundkörperlänge - Metrisch (LB):
75 mm
Hauptnutzungsbereich:
Reaming
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS-E
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
39.5 G
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Schaft:
Zylinderschaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
8.05 mm
Schneidenanzahl:
6
Schneidrichtung:
Rechts
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
8 mm
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h9
Spannutlänge - Metrisch (LCF):
33 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 27,51*
€ 36,16*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,90*
€ 36,67*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,05*
€ 36,69*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 29,23*
€ 38,12*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 31,14*
€ 40,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.