Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatten-Frässenker stufenlos einstellbar von 0° bis 90° für SPMT 09T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
178800_B_zoom.jpg
178800_B_zoom.jpg
178800_B.jpg
1835_B_Schaft.jpg
HM_WPL.jpg
Unbeschichtet.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710178800 16,00
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     114430 1645 / W1.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Senker
Wendeschneidplatten Senker
wendeplatten senker
Ausführung:Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach DIN 1835 B / h6.Verwendung:Universal-Wendeplatten-Frässenker zum Fasen, Entgraten und Senken, vorwärts und rückwärts einsetzbar.Hinweis:Einschraubfutter bzw. Einschraubverlängerungen siehe 241080.Passende Wendeschneidplatten für SPMT 09T308 bzw. 120408:P25: WL4040Alu: H13A Technische Eigenschaften: [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 86.2 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 16 Aufnahmeform, maschinenseitig: 1835 B-Schaft Ausspannlänge mm: 19.5 Grundkörperlänge mm: 49 Kopfdurchmesser mm: 18.75 Material: HM-WPL
Weitere Informationen:
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
86.2
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
16
Aufnahmeform, maschinenseitig:
1835 B-Schaft
Ausspannlänge mm:
19.5
Grundkörperlänge mm:
49
Kopfdurchmesser mm:
18.75
Material:
HM-WPL
Weitere Suchbegriffe: 178800 16,00, 114430 1645 / W1.16, 710178800 16,00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.