Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatten-Frässenker stufenlos einstellbar von 0° bis 90° für SPMT 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
178805_B_zoom.jpg
178805_B_zoom.jpg
178805_B.jpg
1835_B_Schaft.jpg
HM_WPL.jpg
Unbeschichtet.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710178805 20,00
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     114430 2045 / W1.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Senker
Wendeschneidplatten Senker
wendeplatten senker
Ausführung:Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach DIN 1835 B / h6.Verwendung:Universal-Wendeplatten-Frässenker zum Fasen, Entgraten und Senken, vorwärts und rückwärts einsetzbar.Hinweis:Einschraubfutter bzw. Einschraubverlängerungen siehe 241080.Passende Wendeschneidplatten für SPMT 09T308 bzw. 120408:P25: WL4040Alu: H13A Technische Eigenschaften: [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 98 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 20 Aufnahmeform, maschinenseitig: 1835 B-Schaft Ausspannlänge mm: 26 Grundkörperlänge mm: 53 Kopfdurchmesser mm: 25.00 Material: HM-WPL
Weitere Informationen:
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
98
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
20
Aufnahmeform, maschinenseitig:
1835 B-Schaft
Ausspannlänge mm:
26
Grundkörperlänge mm:
53
Kopfdurchmesser mm:
25.00
Material:
HM-WPL
Weitere Suchbegriffe: 178805 20,00, 710178805 20,00, 114430 2045 / W1.20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.