| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-710189110 131-12R Herst.-Nr.: 31002707 EAN/GTIN: 4030741659645 |
| |
|
| | |
| Ausführung:Spezielle Oberflächenhärtung für höhere Verschleißfestigkeit. Gewindestifte im Schaft zur Einstellung des Freiwinkels.R = rechte Ausführung,U = universelle Ausführung (rechts + links)Verwendung:Rändelformen (spanlose Umformung). Einstichrändelung (Längsrändelung RAA, RBL und RBR möglich). Für alle Rändelmuster, Profile und Beschriftungen. Alle Rändelradformen verwendbar. Langdrehautomaten und kleine Drehmaschinen (131-12R). Für Drehautomaten und -maschinen, CNC und konventionell (131-20U), Schaftoberkante = Spitzenhöhe.Lieferung:Ohne Rändel.Modell 131-12R: für LangdrehautomatenModell 131-20U: für KurzdrehautomatenEinstichrändelung: alle Profile und Beschriftungen herstellbarLängsrändelung: RAA, RBL und RBR herstellbar Technische Eigenschaften: [C4] Schafthöhe mm: 12 Arbeitsbereich mm: 3-50 für Rändel mm: 10 × 4 × 4|15 × 4 × 4 Schaftbreite mm: 12 Weitere Informationen: | | [C4] Schafthöhe mm: | 12 | Arbeitsbereich mm: | 3-50 | für Rändel mm: | 10 × 4 × 4|15 × 4 × 4 | Schaftbreite mm: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 189110 131-12R, 710189110 131-12R, 31002707 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 77,07* | € 129,30* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,44* | € 131,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|