Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschinen-Schraubstock CEKABA, Typ BON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271680_B_zoom.jpg
271680_B_zoom.jpg
271680_B.jpg
CeKaba_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720271680 80
Hersteller:
     Cekaba
Herst.-Nr.:
     1001
EAN/GTIN:
     4031387100119
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Ausführung:- Körper und bewegliche Backen aus Spezialguss- niedrige Bauart, hohe Genauigkeit und große Spannweite- freier Bohrerdurchlass, der Grundkörper ist in der Mitte offen- auswechselbaren Spannbacken haben Waagrecht- und Senkrechtprismen- Absetzung zum Spannen von Flachmaterial- Gewindespindel mit Handgriff und Knebelbohrung zum sicheren Spannen Technische Eigenschaften: Backenbreite mm: 80 Backenhöhe mm: 30 Breite mm: 140 Gewicht kg: 4 Höhe mm: 62 Länge mm: 150 Spannweite mm: 70 Spannweite, max. mm: 70
Weitere Informationen:
Backenbreite mm:
80
Backenhöhe mm:
30
Breite mm:
140
Gewicht kg:
4
Höhe mm:
62
Länge mm:
150
Spannweite mm:
70
Spannweite, max. mm:
70
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 94,97*
€ 122,56*
€ 4,90*
ab € 98,10*
€ 124,38*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 101,05*
€ 124,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,97*
€ 128,63*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,88*
€ 130,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 13 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.