Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

750593500 100/E Winkelbieger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
593500_B_zoom.jpg
593500_B_zoom.jpg
593500_B.jpg
Karnasch_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750593500 100/E
Hersteller:
     Karnasch
Herst.-Nr.:
     1501001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelbieger
winkelbieger karnasch
winkelbieger
Technische Eigenschaften: Typ: 100/E Gewicht (inkl. Zubehör): 24 kg Länge (o. Bedienungshebel): 260 mm Grundfläche: 205 × 175 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (inkl. Zubehör):
24 kg
Grundfläche:
205 × 175 mm
Länge (o. Bedienungshebel):
260 mm
Typ:
100/E
Weitere Suchbegriffe: 750593500 100/E, 593500 100/E, 1501001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.176,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.305,67*
€ 1.553,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.282,55*
€ 1.526,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,20*
€ 1.443,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,08*
€ 1.416,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,72*
€ 1.400,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.