Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmarke aus Alu mit Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
659840-659845_B_zoom.jpg
659840-659845_B_zoom.jpg
659840-659845_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760659840 30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ALU M. PERLRAND+LOCH / J202A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmarken
werkzeugmarken alu 30mm
werkzeugmarken alu
werkzeugmarken
Ausführung:- aus Alu oder Messing- mit Perlrandprägung und Aufhängeloch- zum Selbsteinschlagen der gewünschten Zahlen- Werkzeugmarken mit Zahlen oder Sonderformen, bzw. aus eloxiertem Aluminium sind kurzfristig lieferbar Technische Eigenschaften: Durchmesser mm: 30 Herstellerartikelnummer: ALU M. PERLRAND+LOCH / J202A1
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
30
Herstellerartikelnummer:
ALU M. PERLRAND+LOCH / J202A1
Weitere Suchbegriffe: 659840 30, ALU M. PERLRAND+LOCH / J202A1, 760659840 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 110 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 230 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.