Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmarke aus Messing mit Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
659840-659845_B_zoom.jpg
659840-659845_B_zoom.jpg
659840-659845_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760659845 30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ME MIT PERLRAND+LOCH 110100008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmarken
werkzeugmarken messing
werkzeugmarken
werkzeugmarken 30mm
Ausführung:- aus Alu oder Messing- mit Perlrandprägung und Aufhängeloch- zum Selbsteinschlagen der gewünschten Zahlen- Werkzeugmarken mit Zahlen oder Sonderformen, bzw. aus eloxiertem Aluminium sind kurzfristig lieferbar Technische Eigenschaften: Durchmesser mm: 30 Herstellerartikelnummer: ME MIT PERLRAND+LOCH 110100008
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
30
Herstellerartikelnummer:
ME MIT PERLRAND+LOCH 110100008
Weitere Suchbegriffe: 659845 30, ME MIT PERLRAND+LOCH 110100008, 760659845 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 49 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.