Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900032712 PGF2-2X/013RA20VP2, Innenzahnradpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dd7137c81f2b9137238f532317398b79_600_600
dd7137c81f2b9137238f532317398b79_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900032712
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900032712
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Technische Eigenschaften: Triebwelle: zylindrische Welle mit Passfeder, ISO 3019-2 Typ: PGF Nenngröße: 13 Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit): 250 Saug- und Druckanschluss: quadratischer Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrisches Befestigungsgewinde Flanschausführung: 2-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 Nenndruck pN (Standardflüssigkeit): 210 Baugröße: 2 Geräteserie: 2X Drehrichtung: rechtsdrehend Dichtungswerkstoff: FKM Pumpenart: Innenzahnradpumpe
Weitere Informationen:
Baugröße:
2
Dichtungswerkstoff:
FKM
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Flanschausführung:
2-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-1
Geräteserie:
2X
Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit):
250
Nenndruck pN (Standardflüssigkeit):
210
Nenngröße:
13
Pumpenart:
Innenzahnradpumpe
Saug- und Druckanschluss:
quadratischer Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrisches Befestigungsgewinde
Triebwelle:
zylindrische Welle mit Passfeder, ISO 3019-2
Typ:
PGF
Weitere Suchbegriffe: zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, R900032712, 800R900032712
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 999,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,18*
€ 1.418,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,14*
€ 1.392,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,03*
€ 1.303,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,43*
€ 1.251,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,52*
€ 1.189,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.