Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900335633 UPE2-1X/2,2 R4,00/7A-0V, Kompaktaggregat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bcc4ea7cfc8417eee489088e6d2ef1a6_600_600
bcc4ea7cfc8417eee489088e6d2ef1a6_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900335633
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900335633
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikaggregat
Radialkolbenpumpe
bosch rexroth radialkolbenpumpe
hydraulikaggregat
Technische Eigenschaften: Typ: UPE 2 Geräteserie: 1X Pumpenart: Radialkolbenpumpe Antriebsleistung KW: 2,2 Behälternenngröße in l: 7,2 Ölüberwachung: Ölstandsanzeige Befüllverschluss: Einfüllstutzen mit Messstab Tragbügel: ohne Tragbügel Aufbau hydraulischer Steuerung: ohne Aufbau Dichtungswerkstoff: FKM Maximaler Volumenstrom l/min: 4
Weitere Informationen:
Antriebsleistung KW:
2,2
Aufbau hydraulischer Steuerung:
ohne Aufbau
Befüllverschluss:
Einfüllstutzen mit Messstab
Behälternenngröße in l:
7,2
Dichtungswerkstoff:
FKM
Geräteserie:
1X
Maximaler Volumenstrom l/min:
4
Ölüberwachung:
Ölstandsanzeige
Pumpenart:
Radialkolbenpumpe
Tragbügel:
ohne Tragbügel
Typ:
UPE 2
Weitere Suchbegriffe: R900335633, 800R900335633
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.568,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.792,29*
€ 2.132,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.769,10*
€ 2.105,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.666,11*
€ 1.982,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.613,07*
€ 1.919,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,09*
€ 1.866,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.