Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900619657 UPE2-1X/2,2 R2,60/5A-0V, Kompaktaggregat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bcc4ea7cfc8417eee489088e6d2ef1a6_600_600
bcc4ea7cfc8417eee489088e6d2ef1a6_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900619657
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900619657
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikaggregat
Radialkolbenpumpe
bosch rexroth radialkolbenpumpe
hydraulikaggregat
Technische Eigenschaften: Maximaler Volumenstrom l/min: 2,6 Typ: UPE 2 Geräteserie: 1X Pumpenart: Radialkolbenpumpe Antriebsleistung KW: 2,2 Behälternenngröße in l: 4,3 Ölüberwachung: Ölstandsanzeige Befüllverschluss: Einfüllstutzen mit Messstab Tragbügel: ohne Tragbügel Aufbau hydraulischer Steuerung: ohne Aufbau Dichtungswerkstoff: FKM
Weitere Informationen:
Antriebsleistung KW:
2,2
Aufbau hydraulischer Steuerung:
ohne Aufbau
Befüllverschluss:
Einfüllstutzen mit Messstab
Behälternenngröße in l:
4,3
Dichtungswerkstoff:
FKM
Geräteserie:
1X
Maximaler Volumenstrom l/min:
2,6
Ölüberwachung:
Ölstandsanzeige
Pumpenart:
Radialkolbenpumpe
Tragbügel:
ohne Tragbügel
Typ:
UPE 2
Weitere Suchbegriffe: R900619657, 800R900619657
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.540,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.783,09*
€ 2.121,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.748,45*
€ 2.080,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.643,59*
€ 1.955,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.590,63*
€ 1.892,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.540,11*
€ 1.832,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.