Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900954055 4WRA 6 EA30-2X/G24K4/V, Prop-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8920ae093b58463ccfec8456ae658856_600_600
8920ae093b58463ccfec8456ae658856_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900954055
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900954055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Technische Eigenschaften: Kennlinienform: nein Ansteuerelektronik: extern Kolbensymbol: EA Betätigungsart: direktgesteuert Maximaler Volumenstrom l/min: 26 Sollwerteingang : ohne Hilfsbetätigungseinrichtung : ohne Hilfsbetätigungseinrichtung Einschraubbohrung: kein Einschraubventil Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Hauptanschlüsse: 4 Typ: 4WRA Kolbenposition: nicht überwacht Nenngröße: 6 Kolbenrückführung im Hauptventil: ohne Ventilart: 4/2-Proportional-Wegeventil Verstellart: elektrisch Geräteserie: 2X Federrückstellung: mit Federrückstellung Magnet: Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Steuerölversorgung: ohne Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Dichtungswerkstoff: FKM Rückschlagventil: ohne Vorspannventil / Vorsteuerventil: Ohne Druckreduzierventil
Weitere Informationen:
Ansteuerelektronik:
extern
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
FKM
Einschraubbohrung:
kein Einschraubventil
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Geräteserie:
2X
Hauptanschlüsse:
4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Kennlinienform:
nein
Kolbenposition:
nicht überwacht
Kolbenrückführung im Hauptventil:
ohne
Kolbensymbol:
EA
Magnet:
Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
26
Nenngröße:
6
Rückschlagventil:
ohne
Sollwerteingang:
ohne
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Steuerölversorgung:
ohne
Typ:
4WRA
Ventilart:
4/2-Proportional-Wegeventil
Verstellart:
elektrisch
Vorspannventil / Vorsteuerventil:
Ohne Druckreduzierventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,41*
€ 762,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,94*
€ 747,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,13*
€ 711,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,68*
€ 679,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,77*
€ 625,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.