Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8201260882 0110 D 020 ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f614f1d97c5691dec99bf617ba48f17d_600_600
f614f1d97c5691dec99bf617ba48f17d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8201260882
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1260882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie hydac
Technische Eigenschaften: Typ: D Filtermaterial: ON Baugröße: 110 Filterfeinheit: 20 µm Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Baugröße:
110
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
20 µm
Filtermaterial:
ON
Typ:
D
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 20µm, DRUCKFILTERELEMENT, 1260882, 8201260882, DRUCKELEMENT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
186
€ 8,90*
ab € 36,81*
€ 47,85*
Lager 8670
7
€ 4,90*
ab € 34,92*
€ 51,60*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 17 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.