Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8201268174 0160 DN 100 W/HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8201268174
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1268174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie hydac
Technische Eigenschaften: Typ: DN Dichtungswerkstoff: NBR Norm: DIN 24550 Filtermaterial: W/HC Baugröße: 160 Filterfeinheit: 100 µm
Weitere Informationen:
Baugröße:
160
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
100 µm
Filtermaterial:
W/HC
Norm:
DIN 24550
Typ:
DN
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 100µm, DRUCKFILTERELEMENT, 8201268174, 1268174, DRUCKELEMENT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4
Frei Haus
ab € 197,23*
€ 245,82*
3 Tage
170
€ 5,90*
ab € 210,15*
€ 249,53*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,82*
€ 292,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,82*
€ 275,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,54*
€ 266,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.