Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820319484 0100 DN 010 BN4HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820319484
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     319484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie hydac
Technische Eigenschaften: Filtermaterial: BN4HC Typ: DN Norm: DIN 24550 Baugröße: 100 Filterfeinheit: 10 µm Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Baugröße:
100
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
BN4HC
Norm:
DIN 24550
Typ:
DN
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, DRUCKFILTERELEMENT, 820319484, DRUCKELEMENT, 319484
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
106
€ 8,90*
ab € 37,88*
€ 49,22*
Lager 8670
12
€ 4,90*
ab € 34,58*
€ 50,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 18 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.