Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM06LCF EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851FM06LCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM06LCF
EAN/GTIN:
     44062712
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Gegenmutter
Kontermutter
Schneidring-Verschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: FM Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 6 T1: M12×1,5 L1: 14,5 S1: 14 PN bar: 500 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
FM
L1:
14,5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
500
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
14
T1:
M12×1,5
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
305
10
€ 4,90*
ab € 1,41*
€ 3,30*
5
€ 8,95*
ab € 2,45*
€ 3,474*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.