Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM06LVITCF EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851FM06LVITCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM06LVITCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Geradverschraubung
parker funktionsmuttern
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: FM Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 6 T1: M12×1,5 L1: 14,5 PN bar: 500 Lieferzustand: Komplett mit Dichtung S1: 14
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
FM
L1:
14,5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
500
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
14
T1:
M12×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: FM06LVITCF, 851FM06LVITCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,5452*
€ 7,9436*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,03*
€ 9,18*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.