Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM08L71 EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851FM08L71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM08L71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Sechskantmutter ohne Norm
parker funktionsmuttern
sechskantmutter ohne norm
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: FM Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 8 T1: M14×1,5 S1: 17 PN bar: 315 Oberfläche: Edelstahl L1: 14,5
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
FM
L1:
14,5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
17
T1:
M14×1,5
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851FM08L71, FM08L71
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,446*
€ 23,186*
Lager 8670
60
1
€ 4,90*
ab € 7,00*
€ 25,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 45 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.