Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM20SCF EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
7745a8b550ac1abb502937243176b68f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851FM20SCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM20SCF
EAN/GTIN:
     44062736
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Gegenmutter
Kontermutter
Schneidring-Verschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: FM Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 20 T1: M 30×2,0 L1: 24 S1: 36 PN bar: 420 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
FM
L1:
24
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
420
Rohraußendurchmesser D1:
20
S1:
36
T1:
M 30×2,0
Werkstoff:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
139
1
€ 8,50*
ab € 1,59*
€ 2,43*
Lager 8670
250
5
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 6,29*
1
€ 8,95*
ab € 6,74*
€ 9,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.