Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenschlauch 9 x 3,5 mm rot gerieft f. Azetylen, nach ISO 3821, Gummi 20 bar


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477008007
Suchbegriffe:
Acetylenschlauch
Azetylenschlauch
Autogenschlauch
Propangasschlauch

Saldaform® Autogenschlauch für Acetylen gerieft

Autogenschlauch nach ISO 3821 (vormals EN 559) für Azetylen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
ID:
9 mm
AD:
16 mm
Norm:
ISO 3821
Innenseele:
Gummi, schwarz, glatt
Aussendecke:
Gummi, rot, gerieft
Betriebsdruck bar:
20
Platzdruck bar:
60
Weitere Suchbegriffe: autogenschlauch 50m, autogenschlauch, acetylenschlauch 9mm, Saldaform®, Acetylen, gerieft, Saldaform® Autogenschlauch 9 x 3.5 mm Rot gerieft f. Azetylen ISO 3821.Autogenschlauch 9 x 3.5 mm rot gerieft, Saldaform, SALDAFORM/RR ISO 382, 3255009000, Saldaform® Autogenschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 1,92*
1 Tag
1295
50
€ 5,59*
ab € 1,79*
€ 2,22*
5 Tage
1850
50
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 2,26*
15 Tage
unbekannt
50
€ 7,99*
ab € 1,8432*
€ 2,2632*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,55* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.