Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molkereidampfschlauch 10 x 5 mm FDA-konform -35°C bis + 95°C, Dampf +160°C L:


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1102000186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Molkerei-Dampfschlauch
Molkereidampfschlauch
molkerei dampfschlauch

Molkereidampfschlauch 565

Strapazierfähiger, flexibler Druckschlauch, als Reinigungsschlauch für die Lebensmittelindustrie und zur Förderung flüssiger, fetthaltiger Lebensmittel, 6 bar Dampfdruck, 18 bar Kaltwasserdruck, erfüllt EU-VO 1935/04 und 2023/06.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Temperaturbereich:
-35°C, Wasser bis +95°C, Dampf, Lebensm. Bis 40°C
Wandstärke:
5 mm
Biegeradius:
90 mm
ID:
10 mm
Innenseele:
NBR-Gummimischung, lebensmittelecht, Weiß
Einlagen:
Textilcord, gewickelt
Aussendecke:
Gummimischung, lebensmittelgeeignet
Betriebsdruck bar:
6
Platzdruck bar:
60
Weitere Suchbegriffe: 565, Molkereidampfschlauch 10x5 mm FDA-konform -35°C bis + 95°C Dampf +160°C L 40 m.Molkereidampfschlauch 10 x 5 mm, 5650100400-RL, Molkereidampfschlauch 565
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,73*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 7,29325* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 354,12*
€ 421,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 353,26*
€ 420,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 347,67*
€ 413,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 331,02*
€ 393,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 291,73*
€ 347,16
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.