Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molkereidampfschlauch 25 x 6 mm FDA-konform -35°C bis + 95°C, Dampf +160°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1131000025
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477159709
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Molkerei-Dampfschlauch

Molkereidampfschlauch 565

Strapazierfähiger, flexibler Druckschlauch, als Reinigungsschlauch für die Lebensmittelindustrie und zur Förderung flüssiger, fetthaltiger Lebensmittel, 6 bar Dampfdruck, 18 bar Kaltwasserdruck, erfüllt EU-VO 1935/04 und 2023/06.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Temperaturbereich:
-35°C, Wasser bis +95°C, Dampf, Lebensm. Bis 40°C
Wandstärke:
6 mm
Biegeradius:
160 mm
ID:
25 mm
Innenseele:
NBR-Gummimischung, lebensmittelecht, Weiß
Einlagen:
Textilcord, gewickelt
Aussendecke:
Gummimischung, lebensmittelgeeignet
Betriebsdruck bar:
6
Platzdruck bar:
60
Weitere Suchbegriffe: Molkereidampfschlauch, dampfschlauch 25x7, fda schlauch, teguma dampfschlauch, 565, Molkereidampfschlauch 25x6 mm FDA-konform -35°C bis + 95°C Dampf +160°C.Molkereidampfschlauch 25 x 6 mm, 3470025000, 3406025000, Molkereidampfschlauch 565
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,52225*
€ 18,012*
5 Tage
1320
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,33*
€ 18,44*
9 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,34825*
€ 18,45825*
4 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,7035*
€ 18,7635*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 23,52*
€ 30,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,38*
€ 36,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 30,27*
€ 36,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,26*
€ 34,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,22*
€ 32,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,19*
€ 31,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,52*
€ 27,99
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 506,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.