Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankwagenschlauch EN 12115 102 x 8 mm NBR/SBR, 16 bar Betriebsdruck, schwarz m.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1200000838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tankwagenschlauch
tankwagenschlauch pn 16
tankwagenschlauch

Tankwagenschlauch EN 12115 NBR/SBR

Flexibler Tankwagenspiralschlauch für schwere Einsätze, Saug- und Druckausführung, dorngewickelt, nach EN12115/11.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-30°C - +80°C (medienabhängig)
Wandstärke:
8 mm
Biegeradius:
450 mm
ID:
102 mm
AD:
116
Norm:
EN 12115:2011 u. TRbF 131, Teil 2, § 5.5
Innenseele:
NBR 1
Einlagen:
Textilcord, Stahldrahtspirale
Aussendecke:
CR-Schwarz
Betriebsdruck bar:
16
Platzdruck bar:
64
Vakuum bar:
-0,8
Weitere Suchbegriffe: EN, 12115, NBR, SBR, Tankwagenschlauch EN 12115 102x8 mm NBR/SBR 16 bar BD Schwarz m. Stahldrahtsp..Tankwagenschlauch EN 12115 102 x 8 mm, Saug- und Druckschlauch, Öl-Benzinschlauch, CARBOFLEX/EN 12115 1, 3201000600, Tankwagenschlauch EN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,08*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 80,32*
€ 95,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 79,84*
€ 95,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 76,41*
€ 90,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 76,11*
€ 90,57
pro Meter
ab 500 Meter
€ 63,08*
€ 75,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.