Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Pumpen zur Bewässerung
>
Saugschlauch
>
Artikel
Lebensmittelschlauch NW 40x5,5mm m.Stahldrahtspirale, BD: 6bar außen blau/innen
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8685-1202001038
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4030477009684
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Lebensmittelschlauch 532
Sehr flexibler und leichter Lebensmittelspiralschlauch, hergestellt unter Berücksichtigung der EU-VO 1935/2004 und 2023/2006. Besonders geeignet als Förderschlauch an Milchsammelwagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Temperaturbereich:
-25°C bis +80°C
Wandstärke:
5,5 mm
Biegeradius:
95 mm
ID:
40 mm
AD:
52
Innenseele:
NR-Gummimischung
Einlagen:
Textilcord, gewickelt, Stahldrahtspirale
Aussendecke:
NR-Gummimischung
Betriebsdruck bar:
6
Platzdruck bar:
18
Vakuum bar:
-0,6
... >
Schläuche mit Spirale
>
Gummischläuche mit Spirale
>
Lebensmittelschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Milchsammelwagenschlauch
,
Milchschlauch
,
Molkereischlauch
,
Ansauggarnitur
,
Ansaugschlauch
,
Sauggarnitur
,
Saugschlauch
,
druckschlauch 10 bar
,
milchschlauch
,
teguma druckschlauch
,
532
,
Lebensmittelschlauch NW 40x5.5mm m.Stahldrahtsp. BD: 6bar außen Blau/innen Weiß.Lebensmittelschlauch NW 40x5.5mm
,
Sammelwagenschlauch
,
Lebensmittelspiralschlauch
,
3455038000
,
5320400600
,
Lebensmittelschlauch 532
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
5 Tage
480
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 38,13*
€ 43,26*
Lager 8760
4 Tage
19200
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 38,787*
€ 43,277*
Lager 4BULW
1 Tag
336
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 38,48*
€ 43,28*
Lager 8685
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 39,70*
€ 50,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 50,73*
€ 60,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 50,05*
€ 59,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 46,86*
€ 55,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,35*
€ 53,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,47*
€ 52,92
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,70*
€ 47,24
pro Meter
Lagerstand:
Lager 8685
Versand:
Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8685
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TEGUMA 3455075000-40 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/ SP ID 76,0mm AD 92,0mm L.4
Teguma
3455075000-40
ab € 67,23*
Ähnlich
TEGUMA 3455100000-20 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/ SP ID 102,0mm AD 122,0mm L
Teguma
3455100000-20
ab € 102,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen