Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch NW 63,5x6,5mm m.Stahldrahtspirale, BD: 6bar außen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1202001063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477009707
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch

Lebensmittelschlauch 532

Sehr flexibler und leichter Lebensmittelspiralschlauch, hergestellt unter Berücksichtigung der EU-VO 1935/2004 und 2023/2006. Besonders geeignet als Förderschlauch an Milchsammelwagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Temperaturbereich:
-25°C bis +80°C
Wandstärke:
6,5 mm
Biegeradius:
140 mm
ID:
63,5 mm
AD:
79
Innenseele:
NR-Gummimischung
Einlagen:
Textilcord, gewickelt, Stahldrahtspirale
Aussendecke:
NR-Gummimischung
Betriebsdruck bar:
6
Platzdruck bar:
18
Vakuum bar:
-0,6
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Milchsammelwagenschlauch, Milchschlauch, Molkereischlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch 10 bar, milchschlauch, teguma druckschlauch, 532, Lebensmittelschlauch NW 63.5x6.5mm m.Stahldrahtsp. BD 6bar A Blau/I Weiß.Lebensmittelschlauch NW 63.5x6.5mm, Sammelwagenschlauch, Lebensmittelspiralschlauch, 3455063000, 5320650600, Lebensmittelschlauch 532
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 54,95*
€ 68,22*
15 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 65,527*
€ 72,847*
1 Tag
56
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 65,20*
€ 72,85*
5 Tage
80
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 65,75*
€ 74,15*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 68,22*
€ 81,18
pro Meter
ab 2 Meter
€ 67,60*
€ 80,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 62,77*
€ 74,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 61,08*
€ 72,69
pro Meter
ab 500 Meter
€ 54,95*
€ 65,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teguma
3455075000-40
ab € 67,29*
Ähnlich
Teguma
3455100000-20
ab € 102,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.