Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Saug- und Druckschlauch 70x6,0mm 10 bar Betriebsdruck mit


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1242000070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477014695
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

Gummi-Saug- und Druckschlauch

Muffenloser, flexibler und strapazierfähiger Gummispiralsaug- und Druckschlauch, innen und aussen glatt, dorngewickelt Ausführung, für vielseitige Anwendung in Landwirtschaft, Industrie- und Baugewerbe
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-35°C bis +70°C
Wandstärke:
6,0 mm
Biegeradius:
300 mm
ID:
70 mm
AD:
84
Innenseele:
Gummmi
Einlagen:
Textilcord, gewickelt, 2 Stahldrahtspiralen
Aussendecke:
Synth. Gummi
Betriebsdruck bar:
8
Platzdruck bar:
24
PD:
30
Vakuum bar:
-0,9
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch 10 bar, druckschlauch, teguma druckschlauch, GummiSaug, Gummi-Saug- und Druckschlauch 70x6.0mm 8 bar BD mit Stahldrahtspirale.Gummi-Saug- und Druckschlauch 70x6.0mm, Gummischlauch, Gummispiralschlauch, Saug- und Druckschlauch, Gummispiralsaug- und Druckschlauch, 3640070000, 1350700400, Gummi-S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 35,07*
€ 45,54*
15 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 46,02*
€ 55,02*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 45,54*
€ 54,19
pro Meter
ab 2 Meter
€ 45,36*
€ 53,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,02*
€ 51,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,66*
€ 49,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,11*
€ 48,92
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,07*
€ 41,73
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 222,07*
Ähnlich
Teguma
3640250000-6
ab € 150,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.